Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261058487 Roată cu clapete Ao 6 inch diametru x 1 inch l x 2 inch Ah Fn | AB9GNL 2D508

NORTON ABRASIVES 66261058487 Roată cu clapete Ao 6 inch diametru x 1 inch l x 2 inch Ah Fn

În stoc
Articol: AB9GNL Model: 66261058487Crucea Ref: 2D508
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
€144.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă cu orificiu
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Dimensiunea arborelui2"
DensitateMediu (5)
Diametru6"
CalitateE bună
RPM max3000
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6805100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCalitatePreț
NORTON ABRASIVES 66261058456 Roată cu clapete Ao 6 inch diametru x 1 inch l x 2 inch Ah Md | AB9GNK 2D507 66261058456Mediu€144.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261058487 Roată cu clapete Ao 6 inch diametru x 1 inch l x 2 inch Ah Fn
€144.79 /unitate