Clema pneumatică Destaco 861 este utilizată pentru poziționarea și menținerea produselor în siguranță pentru a asigura o funcționare fără erori. Este conceput pentru o varietate de aplicații de înaltă producție, inclusiv prelucrarea CNC, sudarea, montarea și testarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă este proiectată cu precizie și este special concepută pentru medii dure de sudare care necesită o putere de strângere superioară. Clema de putere este echipată cu un braț în centru, oferind o poziție a brațului de prindere la 90 de grade. Are un alezaj al cilindrului pneumatic de 2 inchi cu un port de intrare de dimensiune G-1/8 pentru conectarea la o sursă de aer comprimat și poate furniza un cuplu maxim de strângere de 89 lb la o presiune de 72 psi. Unitatea este furnizată cu întrerupătoare și un inel magnetic pentru detectarea poziției. Clema pneumatică Destaco este echipată cu un mecanism brevetat Toggle Lock Plus pentru blocarea clemei în poziție fixă dacă este detectată o cădere bruscă de presiune sau o deconectare a furtunului și este capabilă să suporte o sarcină maximă de 280 lb la temperaturi cuprinse între -14 și 195 de grade. Fahrenheit. Clema pneumatică Destaco 861 găzduiește un kit de etanșare, un cilindru de schimb și un senzor pentru funcționarea neobstrucționată a clemei.
Utilizari:
Clema pneumatică de putere Destaco (861) oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații de înaltă producție, cum ar fi operațiunile de prelucrare CNC, sudare, montare și testare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco (861) este utilizată pentru poziționarea și menținerea produselor în siguranță pentru a asigura o funcționare fără erori.
- Este potrivit pentru o varietate de aplicații de înaltă producție, inclusiv operațiuni de prelucrare CNC, sudare, montare și testare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
- Clema este echipată cu un braț pe centru, oferind o poziție a brațului de prindere de până la 90 de grade.
- Clema de alimentare are un orificiu de 2 inchi pentru cilindru pneumatic cu un port de intrare de dimensiune G-1/8 pentru conectarea la o sursă de aer comprimat.
- Poate furniza un cuplu maxim de strângere de 89 lb la o presiune de 72 psi.
- Unitatea este furnizată cu întrerupătoare și inel magnetic pentru detectarea poziției.
- Clema de alimentare pneumatică vine cu un mecanism Toggle Lock Plus patentat pentru blocarea clemei în poziție fixă, dacă este detectată o cădere bruscă de presiune sau deconectarea furtunului.
- Clema pneumatică Destaco 861 este capabilă să suporte o sarcină maximă de 280 lb la temperaturi cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8610100: Acest kit de etanșare Destaco este ideal pentru utilizarea cu clema pneumatică Destaco 861 pentru automatizare de înaltă performanță, soluții de reținere a lucrărilor și de izolare.
- Destaco 865132-MR: cilindrul de schimb al mărcii îmbunătățește capacitatea clemei pneumatice Destaco 861 alimentată cu aer comprimat.
- Destaco 810151: Senzorul este proiectat pentru a fi montat pe cilindri cu tiranți și este activat de inelul magnetic instalat pe clemă. Dispune de un LED pentru o configurare ușoară și este dotat cu gradul IP67 pentru a oferi protecție completă împotriva pătrunderii particulelor și prafului din aer, chiar și la temperaturi cuprinse între 14 grade și 140 grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
Clema pneumatică Destaco 861 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța calității clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 861 oferă găuri de montare pe toate cele patru laturi pentru operațiuni de prindere flexibile.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mai mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de prindere sau forța de prindere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. De ce ai avea nevoie de o clemă de alimentare?
A. Clemele de putere Destaco sunt special concepute pentru a fi utilizate în procesele automate de fabricație în care cerința este de a fixa cu precizie componentele în mod repetat, rapid și precis. Sunt ideale pentru aplicațiile în care există acces limitat sau inexistent pentru activarea manuală a clemei, fie din cauza limitării spațiului (accesul manual nu este posibil), fie deoarece clema este amplasată de la distanță.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.