Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește automat de răsucire a firului de siguranță PROTO J196, lungime de 8-3/4 inch | AD8FDE 4JV75

PROTO Clește automat de răsucire a sârmei de siguranță J196, lungime de 8-3/4 inch

În stoc
Element: AD8FDE Model: J196Crucea Ref: 4JV75
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
€212.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de siguranță pentru sârmă
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulOţel
Tipul maxilaruluiZilă cu diamante plate
MaterialOţel
Lungimea nominală6"
Număr de bucați1
Lungime totală8.75 "
Lungimea clestelor6 In.
RotațieCW / CCW
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipReversibil
Dimensiunea firului0.020 - 0.041 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clește de răsucire Proto J196 pentru răsucirea oțelului inoxidabil, fire de siguranță în aplicații în care elementele de fixare se pot retrage din cauza vibrațiilor
    • Oferă capacitatea de răsucire la stânga și la dreapta, eliminând astfel necesitatea unui al doilea clește
    • Îndeplinește cerințele standardului SAE Aerospace, AS 567 Twister
    • Proiectat pentru fire cu dimensiunea de 0.020 - 0.041 inchi
    • Punct de atașare a legăturii gulerului pentru unelte pentru transport ușor

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTipul maxilaruluiLungime totalăRotațieTipDimensiunea firuluiPreț
Clește pentru răsucitor de sârmă PROTO J191 10 3/8 inch Lungime Manual | AD2KRT 3R178 J191OţelZilă cu diamante plate10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€214.05
Clește de răsucire pentru fire de siguranță PROTO J192, oțel, întoarcere manuală, finisaj cu oxid negru | AD2KRU 3R179 J192Oțel ergonomicZilă cu diamante plate10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€214.68
Clește pentru răsucirea sârmei PROTO J195 | AD2KRX 3R182 J195Oţelzimțată10.375 "CCWRăsucire mâna stângă0.020 - 0.060 "€214.75
Clește reversibil pentru sârmă de siguranță PROTO J197, falcă zimțată, oțel | AD8FDF 4JV76 J197OţelZilă cu diamante plate11 "CW / CCWReversibil0.020 - 0.060 "€242.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Clește automat de răsucire a sârmei de siguranță J196, lungime de 8-3/4 inch
€212.94 /unitate