Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru răsucitor de sârmă PROTO J191 10 3/8 inch Lungime Manual | AD2KRT 3R178

PROTO J191 Clește de răsucire a sârmei 10 3/8 inch Lungime Manual

În stoc
Element: AD2KRT Model: J191Crucea Ref: 3R178

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€214.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de siguranță pentru sârmă
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulOţel
Tipul maxilaruluiZilă cu diamante plate
MaterialOţel
Lungimea nominală9"
Număr de bucați1
Lungime totală10.375 "
Lungimea clestelor9 In.
RotațieCW
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea firului0.020 - 0.060 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul de returnare (manual)

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTipul maxilaruluiLungime totalăRotațieTipDimensiunea firuluiPreț
Clește de răsucire pentru fire de siguranță PROTO J192, oțel, întoarcere manuală, finisaj cu oxid negru | AD2KRU 3R179 J192Oțel ergonomicZilă cu diamante plate10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€214.68
Clește pentru răsucirea sârmei PROTO J195 | AD2KRX 3R182 J195Oţelzimțată10.375 "CCWRăsucire mâna stângă0.020 - 0.060 "€228.35
Clește automat de răsucire a firului de siguranță PROTO J196, lungime de 8-3/4 inch | AD8FDE 4JV75 J196OţelZilă cu diamante plate8.75 "CW / CCWReversibil0.020 - 0.041 "€214.24
Clește reversibil pentru sârmă de siguranță PROTO J197, falcă zimțată, oțel | AD8FDF 4JV76 J197OţelZilă cu diamante plate11 "CW / CCWReversibil0.020 - 0.060 "€243.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J191 Clește de răsucire a sârmei 10 3/8 inch Lungime Manual
€214.05 /unitate