Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru răsucirea sârmei PROTO J195 | AD2KRX 3R182

PROTO Clește pentru răsucirea sârmei J195

În stoc
Articol: AD2KRX Model: J195Crucea Ref: 3R182
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
€214.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de siguranță pentru sârmă
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulOţel
Tipul maxilaruluizimțată
MaterialOţel
Lungimea nominală9"
Număr de bucați1
Lungime totală10.375 "
Lungimea clestelor9 In.
RotațieCCW
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipRăsucire mâna stângă
Dimensiunea firului0.020 - 0.060 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip de returnare (Automat)

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTipul maxilaruluiLungime totalăRotațieTipDimensiunea firuluiPreț
Clește pentru răsucitor de sârmă PROTO J191 10 3/8 inch Lungime Manual | AD2KRT 3R178 J191OţelZilă cu diamante plate10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€214.05
Clește de răsucire pentru fire de siguranță PROTO J192, oțel, întoarcere manuală, finisaj cu oxid negru | AD2KRU 3R179 J192Oțel ergonomicZilă cu diamante plate10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€214.68
Clește automat de răsucire a firului de siguranță PROTO J196, lungime de 8-3/4 inch | AD8FDE 4JV75 J196OţelZilă cu diamante plate8.75 "CW / CCWReversibil0.020 - 0.041 "€212.94
Clește reversibil pentru sârmă de siguranță PROTO J197, falcă zimțată, oțel | AD8FDF 4JV76 J197OţelZilă cu diamante plate11 "CW / CCWReversibil0.020 - 0.060 "€242.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Clește pentru răsucirea sârmei J195
€214.75 /unitate