KERN AND SOHN Cântare industriale de numărat seria IFS-M


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
A
IFS 6K-3SM
230 x 230 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2 g230 mm230 mm20, 40 g110mm230 x 230 mm€785.86
B
IFS 10K-3M
300 x 240 x 110 mm2, 5 g+/-2, 5 g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 x 240 mm€777.68
C
IFS 6K-3M
300 x 240 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2 g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 x 240 mm€777.68
D
IFS 60K-2M
400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 x 300 mm€933.21
E
IFS 30K-3M
400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 x 300 mm€916.84
F
IFS 10K-3LM
400 x 300 x 120 mm2, 5 g+/-2, 5 g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 x 300 mm€916.84
G
IFS 60K-2LM
500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 x 400 mm€1,162.42
H
IFS 100K-2M
500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 x 400 mm€1,162.42
I
IFS 100K-2LM
650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 x 500 mm€1,571.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?