Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KBK

KERN AND SOHN Balanță industrială IFS 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KBK Model: IFS 100K-2LM

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,571.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.02, 0.05 kg
Dimensiunea cifrei16.5mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.02, 0.05Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual190mA
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.4, 1 kg
Adâncimea platformei140 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune20 / 50g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară650 x 500 mm
reproductibilitatea0.02, 0.05 kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)2.5g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)25g
UMKg
Capacitate de cântărire60 / 150kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire650 x 500 x 140 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire500mm
Lățimea suprafeței de cântărire650 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.6
Înălțimea navei (cm)24
Lungimea navei (cm)66
Lățimea navei (cm)104.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 100K-2M, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KBL IFS 100K-2M500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 x 400 mm€1,162.42
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 10K-3LM, 6000 și 15000g max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KBP IFS 10K-3LM400 x 300 x 120 mm2, 5 g+/-2, 5 g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 x 300 mm€916.84
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 10K-3M, 6000 și 15000g max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KBQ IFS 10K-3M300 x 240 x 110 mm2, 5 g+/-2, 5 g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 x 240 mm€777.68
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 30K-3M, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8KBW IFS 30K-3M400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 x 300 mm€916.84
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 60K-2LM, 30 și 60 kg max. Cântărire, 10 și 20 g Lizibilitate | CE8KBZ IFS 60K-2LM500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 x 400 mm€1,162.42
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 60K-2M, 30 și 60 kg max. Cântărire, 10 și 20 g Lizibilitate | CE8KCA IFS 60K-2M400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 x 300 mm€933.21
Balanță industrială KERN AND SOHN IFS 6K-3M, 3000 și 6000 g max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8KCB IFS 6K-3M300 x 240 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2 g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 x 240 mm€777.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială IFS 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate
€1,571.73 /unitate