DAYTON Indicatoare luminoase ridicate 240 VAC/DC


Filtru
Viața medie: 15,000 ore , curent absorbit: 4.17mA , Tip lampă: LED-uri , Forma: Rundă , Voltaj: 240 VAC / DC
StilModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
22NY97
ChihlimbarȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€37.58
B
22NY56
VerdeCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.04
C
22NY95
VerdeȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€28.35
D
22NY55
RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.10
A
22NY96
RoșuȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€36.16

Indicatoare luminoase ridicate 240 VAC/DC

Indicatoarele LED Dayton 240 VAC/DC sunt proiectate pentru mașini, panouri de comandă întrerupătoare, instrumente, autobuze, RV, industria auto și a aparatelor. Aceste lumini indicatoare sunt listate UL și au formă rotundă. Alegeți dintr-o gamă de aceste lumini indicatoare, disponibile în opțiuni de culoare chihlimbar, roșu și verde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?