VESTIL Camioane cu platformă la înălțimea de lucru din seria WHPT


Filtru
Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Include: (2) Rotile rigide 2" lățime și (2) Rotile pivotante 2" lățime , Capacitate de incarcare: 2000 lbs. , Material: Oţel , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Inălțime totală: 36 " , Sursa de putere: Manual
StilModelLungimea platformeiÎnălțimea punțiiLungimea punțiiMaterial platformăLățimea peronuluiLățimea punțiiMax. Înălțimea platformeiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
WHPT-2448-WT
48 "27 3 / 8 "48 "Lemn24 "24 "27.38 "53.06 "€1,084.38
RFQ
B
WHPT-2448-ST
48 "26 5 / 8 "48 "Oţel24 "24 "26.63 "53.06 "€1,119.10
RFQ
C
WHPT-3060-ST
60 "26 5 / 8 "60 "Oţel30 "30 "26.63 "65.06 "€1,300.85
RFQ
D
WHPT-3060-WT
60 "27 3 / 8 "60 "Lemn30 "30 "27.38 "65.06 "€1,266.27
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?