BUSSMANN Bloc de borne seria 16x


Filtru
Culoare: Negru , Culoare/Finish: Negru , Material carcasă: termoplastic , Mfr. Serie: 16x , Unghi de montare: Vertical , Ambalare: masă , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Tip: Sârmă la bord , Voltaj: 600V , Voltaj: 600V , Ecartament min. 14AWG
StilModelEvaluare curentStil de montareGauge de sârmăSârmă maxPreț (ex. TVA)
A
16280-1
----€31.99
B
16383-3-M
----€123.09
C
16383-2-M
----€104.69
D
16335-1
----€105.43
E
16200-2
115A-14 AWG la 4 AWG4AWG€23.17
F
16290-1
150A-14 AWG la 4 AWG4AWG€42.08
G
16280-2
175A-14 AWG la 4 AWG4AWG€44.57
H
16390-3
250A---€132.89
I
16371-1
310ASMD / SMT14 AWG la 2 AWG2AWG€69.93
J
16332-2
310A-14 AWG la 2 AWG2AWG€106.77
K
16330-2
380ASMD / SMT14 AWG la 2 AWG2AWG€182.37
C
16383-2
380ASMD / SMT--€104.59
B
16383-3
380A---€149.51
L
16306-1
420AŞurub--€96.96
M
16377-1
570ASMD / SMT14 AWG la 4 AWG4AWG€86.60
N
16593-2
600ASMD / SMT--€174.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?