VESTIL WHPT-3060-ST Camion cu platformă pentru înălțimea de lucru, partea superioară din oțel, dimensiune 30 x 60 inchi | CE4RUB

VESTIL WHPT-3060-ST Camion cu platformă pentru înălțimea de lucru, partea superioară din oțel, dimensiune 30 x 60 inchi

Element: CE4RUB Model: WHPT-3060-ST
€1,300.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Înălțimea punții26 5 / 8 "
Lungimea punții60 "
Lățimea punții30 "
Dia Caster fata.5"
Include(2) Rotile rigide 2" lățime și (2) Rotile pivotante 2" lățime
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei26.63 "
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală36 "
Lungime totală65.06 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea platformei26.63 "
Lungimea platformei60 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiÎnălțimea punțiiLungimea punțiiMaterial platformăLățimea peronuluiLățimea punțiiMax. Înălțimea platformeiLungime totalăPreț
VESTIL WHPT-2448-ST Camion cu platformă înălțime de lucru, partea superioară din oțel, dimensiune 24 x 48 inch | CE4RTZ WHPT-2448-ST48 "26 5 / 8 "48 "Oţel24 "24 "26.63 "53.06 "€924.88
RFQ
VESTIL WHPT-2448-WT Camion cu platformă înălțime de lucru, partea superioară din lemn, dimensiune 24 x 48 inch | CE4RUA WHPT-2448-WT48 "27 3 / 8 "48 "Lemn24 "24 "27.38 "53.06 "€896.18
RFQ
VESTIL WHPT-3060-WT Camion cu platformă înălțime de lucru, partea superioară din lemn, dimensiune 30 x 60 inch | CE4RUC WHPT-3060-WT60 "27 3 / 8 "60 "Lemn30 "30 "27.38 "65.06 "€1,046.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WHPT-3060-ST Camion cu platformă pentru înălțimea de lucru, partea superioară din oțel, dimensiune 30 x 60 inchi
€1,300.86 /unitate