DYNAQUIP CONTROLS Supapa cu bilă din oțel carbon, SAE x SAE


Filtru
Material bile: Otel carbon , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Otel carbon , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: SAE x SAE , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material tijă: Otel carbon , Tip tulpină: Dovadă de explozie
StilModelStructura supapeiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
VLE2.NK 1/2
2-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi1 / 2 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€114.31
A
VLE2.NK 3/8
2-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi3 / 8 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€64.11
A
VLE2.NK 3/4
2-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi3 / 4 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€147.54
A
VLE2.NK 1/4
2-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi1 / 4 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€64.11
B
VAE2.N00P 1
3-PieceOțel turnatBlocare blocatăWOG de 4600 psi1"NitrilDelrin(R)-20 grade până la 175 grade F€290.83
C
VAE2.N0 1/2
3-PieceZinc turnat sub presiunePârghieWOG de 5800 psi1 / 2 "NitrilDelrin(R)-20 grade până la 175 grade F€112.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?