Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK Supapă cu bilă din oțel carbon 1/4 în linie Sae 1/4 in | AA8YYW 1AWC4

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Sae 1/4 in

În stoc
Articol: AA8YYW Model: VLE2.NK 1/4Crucea Ref: 1AWC4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€64.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOtel carbon
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSAE x SAE
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 3000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuRTFE
Material scaunRTFE
Material tulpinăOtel carbon
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 425 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStructura supapeiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunTemp. GamăPreț
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5 VLE2.NK 3/82-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi3 / 8 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€64.12
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/2 supapă cu bilă din oțel carbon în linie Sae 1/2 in | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi1 / 2 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€131.45
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK Supapă cu bilă din oțel carbon 3/4 în linie Sae 3/4 in | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi3 / 4 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€169.62
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N0 Supapă cu bilă din oțel carbon 1/2 în linie Sae 1/2 in | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23-PieceZinc turnat sub presiunePârghieWOG de 5800 psi1 / 2 "NitrilDelrin(R)-20 grade până la 175 grade F€112.92
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N00P 1 supapă cu bilă din oțel carbon în linie Sae 1 in | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 13-PieceOțel turnatBlocare blocatăWOG de 4600 psi1"NitrilDelrin(R)-20 grade până la 175 grade F€314.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Sae 1/4 in
€64.12 /unitate