Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N0 Supapă cu bilă din oțel carbon 1/2 în linie Sae 1/2 in | AA8ZEG 1AWV3

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N0 1/2 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Sae 1/2 in

În stoc
Element: AA8ZEG Model: VAE2.N0 1/2Crucea Ref: 1AWV3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€112.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOtel carbon
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSAE x SAE
Manipulați materialulZinc turnat sub presiune
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 5800 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuNitril
Material scaunDelrin(R)
Material tulpinăOtel carbon
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 175 grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481803070
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelStructura supapeiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunTemp. GamăPreț
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK Supapă cu bilă din oțel carbon 1/4 în linie Sae 1/4 in | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/42-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi1 / 4 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€64.12
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5 VLE2.NK 3/82-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi3 / 8 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€64.12
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/2 supapă cu bilă din oțel carbon în linie Sae 1/2 in | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi1 / 2 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€131.45
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK Supapă cu bilă din oțel carbon 3/4 în linie Sae 3/4 in | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42-PieceOţelPârghieWOG de 3000 psi3 / 4 "RTFERTFE-20 grade până la 425 grade F€169.62
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N00P 1 supapă cu bilă din oțel carbon în linie Sae 1 in | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 13-PieceOțel turnatBlocare blocatăWOG de 4600 psi1"NitrilDelrin(R)-20 grade până la 175 grade F€314.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N0 1/2 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Sae 1/2 in
€112.92 /unitate