Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY96 Indicator luminos ridicat 12mm 240v Roșu | AB6XDW

DAYTON 22NY96 Indicator luminos ridicat 12mm 240v roșu

În stoc
Articol: AB6XDW Model: 22NY96

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€36.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie15,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras4.17mA
Conexiune electricaȘurub M2.5
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă
Grosimea panoului0.028 "până la 0.11"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 12mm.
Voltaj240 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY55 Indicator luminos ridicat roșu 240v | AB6XCB 22NY55RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.10
DAYTON 22NY56 Indicator luminos verde 240v | AB6XCC 22NY56VerdeCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.04
DAYTON 22NY95 Indicator luminos ridicat 12mm 240v verde | AB6XDV 22NY95VerdeȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€28.35
DAYTON 22NY97 Indicator luminos ridicat 12mm 240v Chihlimbar | AB6XDX 22NY97ChihlimbarȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€37.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY96 Indicator luminos ridicat 12mm 240v roșu
€36.17 /unitate