VESTIL FLAD-2-SS Scară pliabilă în 2 trepte cu roți, oțel inoxidabil

În stoc
Post: AG7TCR Model: FLAD-2-SS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,117.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara
Lungimea bazei18.69 "
Lățimea bazei23.75 "
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Tip rotorPoly pe Poly
Materialul roții rotativePoly On Poly
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
Climbing Angle58 grade
Adâncime prăbușită11.1875 "
Înălțime prăbușită42.88 "
Lățimea restrânsă23.75 "
CuloriSilver
Înălțimea vârfului cârjei1 3 / 4 "
Adâncime18.6875 "
Distanța dintre trepte40.12 "
Înălțimea pliată42 7 / 8 "
Lungime pliată11 3 / 16 "
Lățime pliată23 3 / 4 "
CalitateGrad 202
Înălțimea balustradei21.69 "
Balustrade incluseDa
Înălţime42.31 "
Material scarăOţel
Lungime18.687 "
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți rotative2
Numărul de role2
Numărul de pași2
Adâncimea totală18.6875 "
Inălțime totală42.31 "
Lățimea totală23.75 "
EvaluareTipul I
Dia roata spate.4"
Lățimea roții din spate1.25 "
Primăvară încărcatăDa
Blocare cu arc1
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Materialul pasuluiOţel
Lățimea pasului16 1 / 8 "
Sfat în interiorul Dia. (În.)1 1 / 8 "
Sfat exterior Dia. (În.)1 1 / 4 "
Înălțimea treptei de sus de la sol20.63 "
Lăţime23.687 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)107.47
Lungimea navei (cm)47.47
Lățimea navei (cm)60.17
Codul HS7326908560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăLungimea bazeiAdâncime prăbușităÎnălțimea treptei de sus de la solCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialPreț
VESTIL FLAD-2 Scară pliabilă în 2 trepte cu roți | AG7TCQ FLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Albastru18.6875 "42.31 "Otel carbon€383.42
VESTIL FLAD-3 Scară pliabilă în 3 trepte cu roți | AG7TCT FLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Albastru26.5 "51.93 "Otel carbon€403.61
VESTIL FLAD-3-SS Scară pliabilă în 3 trepte cu roți, oțel inoxidabil | AG7TCU FLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Silver26.5 "51.93 "Oţel inoxidabil€1,309.51
VESTIL FLAD-4 Scară pliabilă în 4 trepte cu roți | AG7TCV FLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Albastru34.375 "61.56 "Otel carbon€684.58
VESTIL FLAD-4-SS Scară cu roți, design pliabil cu blocare | AG7TCW FLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Silver34.375 "61.56 "Oţel inoxidabil€1,472.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FLAD-2-SS Scară pliabilă în 2 trepte cu roți, oțel inoxidabil
€1,117.23 /unitate