Lățimea bazei: 23.75 " , Capacitate: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Tip rotiță: Poly pe Poly , Material roată roată: Poly On Poly , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Unghi de urcare: 58 grade , Înălțimea vârfului cârjei: 1 3 / 4 " , Distanța dintre pași: 40.12 " , Lățimea pliată: 23 3 / 4 " , Nota: Grad 202 , Înălțimea balustradei: 21.69 " , Balustrade incluse: Da , Material scara: Oţel , Număr de roți: 2 , Evaluare: Tipul I , Lățimea roții din spate: 1.25 " , cu arc: Da , Blocare cu arc: 1 , Unghiul pasului: 58 grade , Adâncimea pasului: 7" , Materialul pasului: Oţel , Lățimea pasului: 16 1 / 8 " , Sfat în afara Dia. (În.): 1 1 / 4 "