CONDOR Mănuși de șofer din piele de capră


Filtru
Material din spate: Piele de capră , Culoare: Bronza , Manșetă: Înfiorat , A tăia: Gunn , gradul de piele: A / B , Mână: Stanga dreapta , Material din piele pentru palmă: burduf din piele de capră , Tip palmier din piele: Cereau integral , Material căptușeală: necăptușită , Vândut ca: Pereche , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: Keystone
StilModelMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
4TJZ7
L2€17.93
A
4TJZ3
M2€17.93
A
4TJX9
S2€17.93
A
4TJZ6
XL2€17.93

Mănuși de șofer din piele de capră

Mănușile de șofer Condor bronz sunt ideale pentru protecția mâinilor în timpul diferitelor sarcini, cum ar fi conducerea, construcțiile și lucrările generale. Sunt utilizate în construcții, agricultură și sarcini auto, oferind confort și protecție mâinilor muncitorilor.

DESCRIERE

  • Sunt fabricate din piele de capră, oferind durabilitate și rezistență excepționale la uzură.
  • Aceste mănuși pentru șofer au încheietura încrețită pentru o potrivire perfectă, împiedicând deșeurile să intre în mănuși.
  • Au un stil keystone pentru degetul mare pentru a spori dexteritatea și pentru a reduce oboseala mâinii în timpul utilizării prelungite.
  • Aceste mănuși pentru șofer includ un stil gunn cut pentru o potrivire confortabilă și o mișcare mai bună a degetelor.
  • Vin cu piele de capra bej pe spate pentru a asigura o protectie consistenta si un aspect elegant.
  • Aceste mănuși pentru șofer au cusături din poliester pentru cusături robuste și de lungă durată.
  • Au material de căptușeală fără căptușeală pentru o respirabilitate îmbunătățită și o acumulare redusă de umiditate.
  • Aceste mănuși pentru șofer oferă palme din piele de capră integrală pentru aderență superioară și rezistență la abraziune.
  • Vin cu acoperire completă din piele pentru o protecție completă a mâinilor.
  • Aceste mănuși oferă o construcție tăiată și cusută pentru durabilitate și utilizare pe termen lung.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?