KERN AND SOHN Cântare de banc seria FOB


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Tensiune de intrare: 230V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelDiviziuneValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăUMAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireÎnălțimea carcaseiPreț (ex. TVA)
A
FOB 1K-4LM
-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.53
B
FOB 6K-3LM
-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.53
C
FOB 10K-3LM
-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€487.53
D
FOB 3K-3LM
-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€494.80
E
FOB 1.5K0.5
0.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
F
FOB 3K1
1g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
G
FOB 6K2
2g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€349.27
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?