Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 3K1, 3000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JTX

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 3K1, 3000 g max. Cântărire, 1g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JTX Model: FOB 3K1
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
€349.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 8.
Lățimea carcasei235mm
Dimensiunea cifrei20mm
Citire digitală1g
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei235 x 175 x 55 mm
Înălțimea carcasei55 mm
Lungimea carcasei175 mm
Tensiune de intrare230V AC
Liniaritatea+/- 3g
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară175 x 165 mm
reproductibilitatea1g
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, lb
Capacitate de cântărire3kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire165 mm
Lățimea suprafeței de cântărire175 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)24.5
Lățimea navei (cm)39
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiviziuneValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăUMAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireÎnălțimea carcaseiPreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5, 1500g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 10K-3LM, 15Kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€487.52
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 1K-4LM, 1500g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 3K-3LM, 3000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€494.81
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 6K2, citire 2 g, suprafata de cantarire 175 x 165 mm | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
RFQ
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 6K-3LM, 6000g max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 3K1, 3000 g max. Cântărire, 1g Lizibilitate
€349.27 /unitate