Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 6K2, citire 2 g, suprafata de cantarire 175 x 165 mm | CE8JUD

KERN AND SOHN Cântar de banc FOB 6K2, citire 2 g, suprafață de cântărire 175 x 165 mm

Element: CE8JUD Model: FOB 6K2
€349.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 8.
Dimensiunea cifrei20mm
Citire digitală2g
Liniaritatea+/- 6g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară175 x 165 mm
UMg, lb
Capacitate de cântărire6kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire165 mm
Lățimea suprafeței de cântărire175 mm

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)24.5
Lățimea navei (cm)39
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiviziuneValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăUMAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireÎnălțimea carcaseiPreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5, 1500g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 10K-3LM, 15Kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€487.52
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 1K-4LM, 1500g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 3K1, 3000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JTX FOB 3K11g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 3K-3LM, 3000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€494.81
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 6K-3LM, 6000g max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar de banc FOB 6K2, citire 2 g, suprafață de cântărire 175 x 165 mm
€349.27 /unitate