Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 1K-4LM, 1500g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JTV

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 1K-4LM, 1500 g max. Cântărire, 0.5g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JTV Model: FOB 1K-4LM

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€487.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 48.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.5g
Lățimea carcasei256mm
Dimensiunea cifrei25mm
Citire digitală0.5g
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei256 x 285 x 100 mm
Înălțimea carcasei100 mm
Lungimea carcasei285 mm
Tensiune de intrare230V AC
Liniaritatea+/- 1.5g
MaterialOţel inoxidabil
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Greutate minimă10g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.5g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară248 x 198 mm
reproductibilitatea0.5g
Timpul de stabilire2 sec.
UMg
Capacitate de cântărire1.5kg
Adâncimea suprafeței de cântărire198 mm
Lățimea suprafeței de cântărire248 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7
Înălțimea navei (cm)18
Lungimea navei (cm)30.5
Lățimea navei (cm)42
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiviziuneValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăUMAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireÎnălțimea carcaseiPreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5, 1500g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 10K-3LM, 15Kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€487.52
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 3K1, 3000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JTX FOB 3K11g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 3K-3LM, 3000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€494.81
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 6K2, citire 2 g, suprafata de cantarire 175 x 165 mm | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
RFQ
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 6K-3LM, 6000g max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 1K-4LM, 1500 g max. Cântărire, 0.5g Lizibilitate
€487.52 /unitate