WESTWARD 3ZC69 Sistem berbec 10 tone | AD3GKD

WESTWARD 3ZC69 Sistem berbec 10 tone

În stoc
Element: AD3GKD Model: 3ZC69

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€866.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de întreținere hidraulică
Capacitate10 tonuri.
Presiune maximă10,000 psi
Max. Presiune de lucru10,000 psi
Număr de bucați14
Cursă6"
Lungimea cursului6"
TipDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.5175
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)99.31
Lățimea navei (cm)44.7
Codul HS8413200000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Sistemul de berbec Westward 3ZC69 este un set de întreținere pentru repararea caroseriei, cu o capacitate cilindrică de 10 tone, conceput pentru lucrări grele de reparații și întreținere auto, cum ar fi îndoirea, împingerea și împrăștierea. Include un distribuitor, cap de cauciuc, ansamblu pompă manuală cu furtun, bază plată din cauciuc, vârf de piston, piston, șa zimțată, cap de pană, cap combinat și tuburi de prelungire.

Caracteristici:

  • Sistemul de berbec Westward 3ZC69 cu un cilindru cu acțiune simplă oferă o operare simplă și un control ușor.
  • Dispune de o presiune maximă de 10000 psi pentru aplicații grele.
  • Acest set de reparații de întreținere are o capacitate cilindrică nominală de 10 tone pentru manipularea sarcinilor semnificative.
  • Cursa cilindrului se extinde până la 6 inci pentru o gamă largă de mișcare și versatilitate în sarcinile de reparații.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate înainte de a utiliza sistemul ram Westward 3ZC69?

A.

  • Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare pentru orice semne de deteriorare. Nu-l utilizați dacă vreo piesă este deteriorată.
  • Verificați dacă toate piesele sunt prezente conform listei de piese și ilustrațiilor.
  • Îndepărtați capacele sau dopurile de praf de pe furtun și cuplajele cu piston.
  • Conectați furtunul la berbec în siguranță, verificând dacă există scurgeri.
  • Deschideți supapa de eliberare, apoi închideți-o pentru a pompa mânerul până când berbecul se extinde complet.
  • Deschideți-l din nou pentru a retrage complet berbecul.
  • Cu berbecul retras și supapa deschisă, poziționați pompa pe orizontală. Deschideți șurubul de umplere cu ulei pentru a elibera orice aer prins, apoi închideți-l bine.

Î. Cum se schimbă uleiul sistemului ram Westward 3ZC69?

A.

  • Începeți cu berbecul coborât complet, apoi deșurubați umplutura de ulei din rezervorul pompei.
  • Înclinați pompa în lateral pentru a scurge lichidul vechi într-un recipient adecvat.
  • Așezați pompa înapoi într-o poziție stabilă, verticală.
  • Umpleți rezervorul cu ulei de cric de înaltă calitate, oprindu-se la 3/8 inci sub orificiul de umplere cu ulei.
  • Continuați cu procesul de sângerare/eliminare a aerului.
  • Înșurubați la loc rezervorul de ulei.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateNumăr de bucațiCursăPreț
WESTWARD 3ZC68 Sistem berbec 4 tone | AD3GKC 3ZC684 tonuri.154 3 / 4 "€702.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3ZC69 Sistem berbec 10 tone
€866.58 /unitate