Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 6K-3LM, 6000g max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8JUE

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 6K-3LM, 6000 g max. Cântărire, 2g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JUE Model: FOB 6K-3LM
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
€487.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 48.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare2g
Lățimea carcasei256mm
Dimensiunea cifrei25mm
Citire digitală2g
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei256 x 285 x 100 mm
Înălțimea carcasei100 mm
Lungimea carcasei285 mm
Tensiune de intrare230V AC
Liniaritatea+/- 4g
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Greutate minimă40g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară248 x 198 mm
reproductibilitatea2g
Timpul de stabilire2 sec.
UMg
Capacitate de cântărire6kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire198 mm
Lățimea suprafeței de cântărire248 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7
Înălțimea navei (cm)18
Lungimea navei (cm)30.5
Lățimea navei (cm)42
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiviziuneValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăUMAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireÎnălțimea carcaseiPreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5, 1500g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 10K-3LM, 15Kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€487.52
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 1K-4LM, 1500g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 3K1, 3000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JTX FOB 3K11g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 3K-3LM, 3000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€494.81
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 6K2, citire 2 g, suprafata de cantarire 175 x 165 mm | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 6K-3LM, 6000 g max. Cântărire, 2g Lizibilitate
€487.52 /unitate