EATON Furtunuri împletite hidraulice din cauciuc seria H009 Danfoss


Furtunurile împletite hidraulice din cauciuc din seria Eaton Danfoss H009 sunt potrivite pentru diverse echipamente și aplicații, oferind niveluri optime de rezistență la abraziune, durabilitate și capacități de transfer de înaltă performanță.

Filtru
Coperta Material: Neopren , Presiune de operare: 400 psi , Armare: Panglică de fibră , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -40 de grade până la 212 de grade , Material tub: Nitril , Tip: cârlionțat
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePreț (ex. TVA)
A
H00904-25R
041 / 4 "25ft1 / 2 "2-1/2 "€243.87
A
H00904-50R
041 / 4 "50ft1 / 2 "2-1/2 "€635.69
A
H00905-250R
055 / 16 "250ft9 / 16 "3"€1,843.67
A
H00905-25R
055 / 16 "25ft9 / 16 "3"€715.47
A
H00905-50R
055 / 16 "50ft9 / 16 "3"€554.86
A
H00906-250R
063 / 8 "250ft5 / 8 "3"€2,070.80
A
H00906-25R
063 / 8 "25ft5 / 8 "3"€298.95
A
H00906-50R
063 / 8 "50ft5 / 8 "3"€586.02
A
H00908-25R
081 / 2 "25ft25 / 32 "4"€366.09
A
H00908-250R
081 / 2 "250ft25 / 32 "4"€2,748.41

DESCRIERE

  • Aceste furtunuri dispun de un sistem WeatherMATCH în 4 trepte care asigură o împerechere adecvată a furtunului și a fitingurilor compatibile, oferind siguranță maximă în aplicațiile de înaltă presiune.
  • De asemenea, dispun de tehnologia Dura-Seal care elimină scurgerile de răcire a ansamblului furtunului pentru a rezista la formarea de umezeală la capătul mufei furtunului în timpul pornirii sau opririi sistemului.
  • Ele pot rezista la o temperatură și presiune maximă de lucru de 212 grade F și, respectiv, 400 psi.

Standarde și aprobări

  • SAE 100R6
  • SAE J1942/1

Întrebări Frecvente

De ce ar trebui să instalăm furtunul corect?

Instalarea corectă a furtunului este importantă pentru funcționarea corectă și utilizarea în siguranță a furtunului și a echipamentelor aferente. Dacă nu este instalat corespunzător, poate duce la vătămări grave sau daune materiale cauzate de pulverizarea fluidelor și proiectilele zburătoare.

Ce este un furtun textil împletit?

Furtunurile din seria Eaton Weatherhead au o ranforsare textila care este usoara si flexibila pentru utilizare in aplicatii hidraulice de joasa si medie presiune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?