EATON H00908-250R Braided Hose Id 0.5 Inch Od 0.8 Inch Length 250 Foot | AF6XMT 20LV74

EATON H00908-250R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.8 inch Lungime 250 picioare

În stoc
Articol: AF6XMT Model: H00908-250RCrucea Ref: 20LV74

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,052.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireNeopren
Dimensiune bord08
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.25 / 32 "
Min. Raza de indoire4"
Presiune de funcționare400 psi
ArmarePanglică de fibră
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 212 de grade
Materialul tubuluiNitril
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePreț
EATON H00904-25R ID furtun împletit 0.25 inchi diametru 0.53 inchi Lungime 25 picioare | AF6XMH 20LV65 H00904-25R041 / 4 "25ft1 / 2 "2-1/2 "€248.22
EATON H00904-50R ID furtun împletit 0.25 inchi diametru 0.53 inchi Lungime 50 picioare | AF6XMJ 20LV66 H00904-50R041 / 4 "50ft1 / 2 "2-1/2 "€669.06
EATON H00905-250R ID furtun împletit 0.31 inchi diam 0.59 inci Lungime 250 picioare | AF6XMK 20LV67 H00905-250R055 / 16 "250ft9 / 16 "3"€1,923.28
EATON H00905-25R ID furtun împletit 0.31 inchi diametru 0.59 inchi Lungime 25 picioare | AF6XML 20LV68 H00905-25R055 / 16 "25ft9 / 16 "3"€687.95
EATON H00905-50R ID furtun împletit 0.31 inchi diametru 0.59 inchi Lungime 50 picioare | AF6XMM 20LV69 H00905-50R055 / 16 "50ft9 / 16 "3"€555.56
EATON H00906-250R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.65 inci Lungime 250 picioare | AF6XMN 20LV70 H00906-250R063 / 8 "250ft5 / 8 "3"€2,115.58
EATON H00906-25R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.65 inci Lungime 25 picioare | AF6XMP 20LV71 H00906-25R063 / 8 "25ft5 / 8 "3"€312.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H00908-250R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.8 inch Lungime 250 picioare
€3,052.67 /unitate