Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON H00906-50R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.65 inci Lungime 50 picioare | AF6XMQ 20LV72

EATON H00906-50R Furtun împletit ID 0.38 inch Od 0.65 inch Lungime 50 picioare

În stoc
Articol: AF6XMQ Model: H00906-50RCrucea Ref: 20LV72
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
€586.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireNeopren
Dimensiune bord06
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.5 / 8 "
Min. Raza de indoire3"
Presiune de funcționare400 psi
ArmarePanglică de fibră
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 212 de grade
Materialul tubuluiNitril
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePreț
EATON H00904-25R ID furtun împletit 0.25 inchi diametru 0.53 inchi Lungime 25 picioare | AF6XMH 20LV65 H00904-25R041 / 4 "25ft1 / 2 "2-1/2 "€243.88
EATON H00904-50R ID furtun împletit 0.25 inchi diametru 0.53 inchi Lungime 50 picioare | AF6XMJ 20LV66 H00904-50R041 / 4 "50ft1 / 2 "2-1/2 "€635.70
EATON H00905-250R ID furtun împletit 0.31 inchi diam 0.59 inci Lungime 250 picioare | AF6XMK 20LV67 H00905-250R055 / 16 "250ft9 / 16 "3"€1,843.66
EATON H00905-25R ID furtun împletit 0.31 inchi diametru 0.59 inchi Lungime 25 picioare | AF6XML 20LV68 H00905-25R055 / 16 "25ft9 / 16 "3"€715.46
EATON H00905-50R ID furtun împletit 0.31 inchi diametru 0.59 inchi Lungime 50 picioare | AF6XMM 20LV69 H00905-50R055 / 16 "50ft9 / 16 "3"€554.86
EATON H00906-250R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.65 inci Lungime 250 picioare | AF6XMN 20LV70 H00906-250R063 / 8 "250ft5 / 8 "3"€2,070.81
EATON H00906-25R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.65 inci Lungime 25 picioare | AF6XMP 20LV71 H00906-25R063 / 8 "25ft5 / 8 "3"€298.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H00906-50R Furtun împletit ID 0.38 inch Od 0.65 inch Lungime 50 picioare
€586.02 /unitate