Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 83-320AlTiN Routing End Mill Up Spiral 3/8 1/2 3 | AD8KDN 4KPH9

ONSRUD 83-320AlTiN Frezare cu capat Spiral sus 3/8 1/2 3

În stoc
Articol: AD8KDN Model: 83-320AlTiNCrucea Ref: 4KPH9
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
€148.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotație Mill Mill
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Stil de sfârșitRaza de colț
finalizareaAlTiN
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1 / 2 "
Număr listă83-300
Materialcarbid
Număr de flauturi2
Lungime totală3"
Rază0.002 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipSpirala ascunsă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăDiametruTipul dimensiuniiMaterialNumăr de flauturiLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
ONSRUD 62-816 Lista frezei de traseu # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmmetriccarbid164mm-6.00mm€77.44
ONSRUD 62-824 Lista frezei de traseu # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmmetriccarbid164mm-6.00mm€77.44
ONSRUD 62-830 Lista freze de capat de rutare # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmmetriccarbid164mm-6.00mm€73.14
ONSRUD 62-840 Lista frezei de traseu # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmmetriccarbid176mm-6.00mm€92.04
ONSRUD 62-842 Lista frezei de traseu # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmmetriccarbid176mm-6.00mm€85.03
ONSRUD 62-844 Lista frezei de traseu # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmmetriccarbid164mm-8.00mm€98.76
ONSRUD 62-846 Lista frezei de traseu # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmmetriccarbid176mm-8.00mm€94.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 83-320AlTiN Frezare cu capat Spiral sus 3/8 1/2 3
€148.56 /unitate