COXREELS Bobine pentru furtunuri cu arc de evacuare din seria 300


Filtru
Inălțime totală: 29.5 " , Lungime totală: 24 "
StilModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
319-424
23.25 x 14 "24 ft.4"21.19 x 10 "28.25 "€2,619.54
A
319-520
23.25 x 14 "20 ft.5"21.19 x 10 "28.25 "€2,645.41
A
319-620
23.25 x 14 "20 ft.6"21.19 x 10 "28.25 "€2,645.41
A
328-532
32.25 x 14 "32 ft.5"30.19 x 10 "37.25 "€2,866.94
A
328-632
32.25 x 14 "32 ft.6"30.19 x 10 "37.25 "€3,217.83
A
328-440
32.25 x 14 "40 ft.4"30.19 x 10 "37.25 "€2,866.94
A
332-536
36.25 x 14 "36 ft.5"34.19 x 10 "41.25 "€3,279.28
A
332-636
36.25 x 14 "36 ft.6"34.19 x 10 "41.25 "€3,279.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?