PROTO Cleste de siguranță pentru sârmă


Cleștii pentru sârmă de siguranță Proto sunt potriviți pentru tăierea firelor de siguranță și gard în industria aviației, auto, minerit, utilități, energie și incendiu și siguranță. Oferim, de asemenea, clești reversibile pentru sârmă de siguranță, care oferă capacitatea de răsucire la dreapta și la stânga, eliminând astfel necesitatea unui clește suplimentar.

Filtru
Finish: Oxid negru , Număr de bucați: 1 , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelManipulați materialulTipul maxilaruluiLungime totalăRotațieTipDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
J191
OţelZilă cu diamante plate10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€214.05
A
J195
Oţelzimțată10.375 "CCWRăsucire mâna stângă0.020 - 0.060 "€214.75
B
J196
OţelZilă cu diamante plate8.75 "CW / CCWReversibil0.020 - 0.041 "€212.94
B
J197
OţelZilă cu diamante plate11 "CW / CCWReversibil0.020 - 0.060 "€242.00
A
J192
Oțel ergonomicZilă cu diamante plate10.375 "CW-0.020 - 0.060 "€214.68

Cleste de siguranță pentru sârmă

Cleștii de răsucire a sârmei de siguranță Proto sunt cei mai potriviti pentru tăierea firelor de siguranță și de gard în industria aviației, auto, minerit, utilități, energie și incendiu și siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de clești răsucitori, disponibili în tipuri de răsucire reversibile și pe stânga Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Treceți firul de siguranță prin elementul de fixare sau în jurul componentei care trebuie asigurată.
  • Prindeți ambele capete ale firului la o distanță adecvată de dispozitiv de fixare sau obiect.
  • Pentru a fixa cleștii de fire, glisați manșonul pe cilindrul central.
  • Pentru a roti cleștii, eliberați-i și trageți de butonul de pe cilindrul central.
  • Țineți cleștii cu o mână și eliberați butonul după fiecare tragere pentru a permite arcului mecanismului de răsucire să se retragă.
  • Repetați până când obțineți numărul dorit de răsuciri pe inch.
  • Pentru a elibera fălcile, trageți înapoi manșonul de blocare.
  • Tăiați firul nou răsucit la dimensiunea necesară folosind tăietoarele integrate.
  • Pentru a anula răsucirea, utilizați un clește reversibil pentru sârmă de siguranță.
  • Cu o simplă acțiune de o singură tragere, unitatea returnează automat firul răsucit într-un fir care nu se va desface.

DESCRIERE

  • Acești clești pentru sârmă de siguranță Proto au fălci zimțate cu diamante, care rezistă la tăiere.
  • Ele vin cu margini tratate termic pentru a tăia fire dure fără nicio incertitudine și vibrații.
  • Acesti clesti reversibili pentru sarma de siguranta au un nas in diagonala care ofera acces usor in spatiile greu accesibile.
  • Acestea au un mecanism automat de întoarcere cu arc pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării repetate.
  • Acești clești pentru sârmă de siguranță Proto au un punct de atașare a unui guler pentru scule pentru a oferi un transfer sigur al sculei, o gamă liberă de mișcare și un control pozitiv al sculei.

Standarde și aprobări

  • ANSI B107.18M
  • Specificația federală GGG-W-340B

Întrebări Frecvente

Acești clesți pentru sârmă de siguranță Proto sunt disponibile și în set sau kit?

Da, Raptor Supplies oferă și Proto J194 Set de clești pentru sârmă de siguranță cu întoarcere automată CW (în sensul acelor de ceasornic) pentru o operare rapidă și ușoară.

Ce dimensiuni de sârmă poate găzdui cleștele de răsucire de sârmă de siguranță Proto?

Sunt proiectate pentru fire de dimensiuni cuprinse între 0.02 și 0.06 inci.

Câte răsuciri are un fir de siguranță?

Pentru cele mai bune rezultate, ar trebui să aveți 6 până la 8 răsuciri pe inch.

Am nevoie de clește de siguranță reversibil pentru sârmă?

Cleștele reversibil pentru sârmă de blocare este ideal pentru a evita risipa de sârmă de siguranță.

Cum ar trebui să-mi curăț cleștele de răsucire de sârmă de siguranță Proto pentru a asigura o performanță optimă?

Este esențial să curățați în mod regulat cleștele de răsucire de sârmă de siguranță Proto. Utilizați un solvent delicat sau degresant pentru a elimina murdăria, resturile și orice lubrifiant persistent pentru sârmă. Înainte de depozitare, asigurați-vă că cleștii sunt complet uscati pentru a împiedica rugina sau coroziunea.

Există măsuri de siguranță recomandate de urmat atunci când utilizați cleștii de răsucire a sârmei de siguranță Proto?

  • Purtați echipamentul de protecție personală necesar, cum ar fi ochelari de protecție și mănuși și respectați procedurile recomandate.
  • Verificați dacă cleștii sunt în stare excelentă de funcționare și abțineți-vă de la folosirea lor dacă sunt observate defecțiuni sau deteriorări.
  • Păstrați o distanță de siguranță între mâini și corp și părțile mobile pentru a preveni accidentele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?