Clema pneumatică Destaco 827-U-LC este o clemă de înlocuire pentru Destaco 827-U, concepută pentru operațiuni de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă portabilă este integrată cu cilindri acționați cu aer pentru aplicarea presiunii de prindere și menținerea pieselor de prelucrat în poziție. Presiunea aerului este aplicată în orificiul de strângere, care mișcă astfel brațul de strângere pentru a ține piesa de prelucrat. Apoi se realizează forța de strângere necesară și se exercită asupra piesei de prelucrat. În cadrul acestei acțiuni, această clemă basculante ține piesa de prelucrat ferm și ferm. Pentru deblocarea clemei, presiunea aerului este aplicată în orificiul de deblocare. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță. Această clemă pneumatică basculante este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și are o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară și este echipat cu segmente de piston magnetice pentru detectarea precisă a poziției. Clema pneumatică Destaco 827-U-LC are suprafețe de montare duble pentru flexibilitate maximă și este capabilă să manevreze sarcini de până la 700 lb. Această clemă pneumatică basculante poate fi acționată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit și are o bară solidă pentru menținerea în siguranță a pieselor de prelucrat. Această clemă tip basculă pneumatică este echipată cu un braț de strângere care oferă un spațiu mare pentru o încărcare ușoară, folosind un mecanism robust cu came elicoidală acționat de un cilindru de aer cu dublă acțiune. Clema pneumatică Destaco 827-U-LC are un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
Utilizari:
Clema pneumatică de înlocuire Destaco 827-U-LC este potrivită pentru aplicații precum șlefuirea, sudarea, asamblarea și prelucrarea ușoară în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 827-U-LC este realizată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
- Dispune de control al debitului încorporat care elimină necesitatea controalelor externe ale debitului.
- Această clemă de prindere de schimb este furnizată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției.
- Poate găzdui senzori cu fantă în T (8EA-109-1) sau rotunzi (810169).
- Clema pneumatică de înlocuire Destaco 827-U-LC vine cu suprafețe de montare duble care oferă flexibilitate maximă.
- Vine cu un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
- Această clemă este autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță.
Accesorii compatibile:
- Destaco 240208-M: Aceste ansambluri de ax din neopren lipit cu vârf plat sunt proiectate pentru a fi utilizate cu clema pneumatică de reținere de înlocuire Destaco 827-U-LC. Au o lungime de 3.1 inci și dispun de tije filetate cu opritoare de cauciuc care montează clema pneumatică pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru. Aceste fusuri pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi.
Aceste ansambluri de arbore pot fi, de asemenea, folosite pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică de înlocuire Destaco 827-U-LC îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanțelor îmbunătățite ale clemelor.
Instalare:
- Clema pneumatică de prindere de schimb Destaco 827-U-LC este montată folosind două șuruburi în orificiile de montare laterale, pentru a fixa suportul de montare pentru montarea superioară.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele pneumatice Destaco sunt cleme pneumatice portabile, ideale pentru prindere rapidă în operațiuni de producție continue.
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Cum să utilizați o clemă de comutare?
A. Pentru ca utilizatorii să cupleze placa de prindere cu piesa de prelucrat, ar putea fi nevoiți să împingă pârghia în jos. După aceea, clema se va bloca automat. Aceasta înseamnă că piesa de prelucrat nu va fi eliberată până când nu trageți maneta în sus.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de reținere a unei cleme basculante este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este ideală.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Raptor Supplies vă recomandă să verificați întotdeauna specificațiile, deoarece vă va ajuta să stabiliți capacitatea clemei basculante. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.