LOVEJOY Cuplare Mini Disc


Filtru
Tip alezaj: Plictisit , Tip cuplaj: Stiluri de cleme cu distanțiere mini disc , Material disc: Oţel inoxidabil , Tip disc: Oţel inoxidabil , Finalizarea: Aluminiu , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Material: Aluminiu , Max. Nealinierea unghiulară: 2 grade , Max. Temp. Interval (F): 300 , Tip șurub: Surub de prindere , Stil: Clemă distanțier mini disc , Sistem de măsurare: imperial
StilModelMax. Paralel Misalignment (In.)Dezalinierea axialăBore ARPM maxMax. VitezăMin. PlictisitCuplu nominalÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
MDS40C 3/8x3/8
0.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 in-lbs.1.102 "€396.09
A
MDS63C 5/8x5/8
0.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 in-lbs.1.772 "€457.54

Cuplare Mini Disc

Cuplajele tip mini disc Lovejoy ES-Series sunt folosite pentru a rula computere, roboți, dispozitive de măsurare și echipamente medicale. Aceste cuplaje de control al mișcării prezintă un design fără joc pentru a corecta dezalinirile paralele și unghiulare de până la 012 inchi și, respectiv, 2 grade. În plus, acestea dispun de butuci din aluminiu cu discuri din oțel inoxidabil pentru a oferi rigiditate la torsiune de până la 22125 in-lbs/rad și sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 300 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje tip mini disc, disponibile în variante care oferă viteza variind de la 2400 la 4800 rpm pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?