Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj mini disc LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8, 3/8 x 3/8 in alezaj | AA9FXQ 1CYK8 / 77167

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini disc cuplaj, 3/8 x 3/8 in alezaj

În stoc
Articol: AA9FXQ Model: MDS40C 3/8x3/8Ref încrucișat: 1CYK8 / 77167
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
€396.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.020 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiMDS40C
Tip cuplajStiluri de cleme cu distanțiere mini disc
Material discOţel inoxidabil
Tipul disculuiOţel inoxidabil
finalizareaAluminiu
Hub Dia.1.102 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore16.5mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.020
Max. Plictisit14mm
Max. Plictisit14.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.007
RPM max3800
Max. Viteză3800 rpm
Max. Temp. Gama (F)300
Min. Plictisit6mm
Cuplu nominal35 in-lbs.
În afara Dia.1.102 "
Lungime totală46mm
Nealinierea paralelă0.007 "
Dimensiunea șurubuluiM4
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaMDS40C
StilClemă distanțier mini disc
Sistem de măsurareimperial
Cuplul35 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483908040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. Paralel Misalignment (In.)Dezalinierea axialăBore ARPM maxMax. VitezăMin. PlictisitCuplu nominalÎn afara Dia.Preț
Cuplaj mini disc LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8, 5/8 x 5/8 in alezaj | AA9FYB 1CYN1 / 77180 MDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 in-lbs.1.772 "€457.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini disc cuplaj, 3/8 x 3/8 in alezaj
€396.09 /unitate