Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj mini disc LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8, 5/8 x 5/8 in alezaj | AA9FYB 1CYN1 / 77180

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 Mini disc cuplaj, 5/8 x 5/8 in alezaj

În stoc
Articol: AA9FYB Model: MDS63C 5/8x5/8Crucea Ref: 1CYN1 / 77180
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
€231.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.031 "
Bore A5/8 "X 5/8"
Bore B5/8 "X 5/8"
Bore Dia.5/8 x 5/8 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiMDS63C
Tip cuplajStiluri de cleme cu distanțiere mini disc
Material discOţel inoxidabil
Tipul disculuiOţel inoxidabil
finalizareaAluminiu
Hub Dia.1.772 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore22.3mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.031
Max. Plictisit25mm
Max. Plictisit25.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.012
RPM max2400
Max. Viteză2400 rpm
Max. Temp. Gama (F)300
Min. Plictisit10mm
Cuplu nominal89 in-lbs.
În afara Dia.1.772 "
Lungime totală58mm
Nealinierea paralelă0.012 "
Dimensiunea șurubuluiM6
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaMDS63C
StilClemă distanțier mini disc
Sistem de măsurareimperial
Cuplul89 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8483908040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. Paralel Misalignment (In.)Dezalinierea axialăBore ARPM maxMax. VitezăMin. PlictisitCuplu nominalÎn afara Dia.Preț
Cuplaj mini disc LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8, 3/8 x 3/8 in alezaj | AA9FXQ 1CYK8 / 77167 MDS40C 3/8x3/80.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 in-lbs.1.102 "€458.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 Mini disc cuplaj, 5/8 x 5/8 in alezaj
€231.88 /unitate