VESTIL Seria TG-800 Uși cu bandă de vinil cu montare cu antet suprapus standard


Filtru
Temp. fragilitate: 0.35 grade C , Culoare: clar , Transmisie ceață: 6.3% , transmisie luminoasă: 82.80% , Material: Vinil din PVC , Max. Alungire la tracțiune: 388% , Design de montare: Antet , Tip de montare: Antet , Stil de suprapunere: Standard , Rezistență @ 100% alungire: 1181 psi , Lățimea benzii: 8" , Rezistență la tracțiune: 2635 psi , Grosime: 0.08 "
StilModelGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateLăţimePreț (ex. TVA)
A
TG-800-SH-120-120
2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C120 "€1,004.73
RFQ
B
TG-800-SH-84-72
2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€493.51
RFQ
C
TG-800-SH-120-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C120 "€855.67
RFQ
D
TG-800-SH-60-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C60 "€429.48
RFQ
E
TG-800-SH-60-96-LT
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.40 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C60 "€538.72
RFQ
F
TG-800-SH-72-120
2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€604.62
RFQ
G
TG-800-SH-72-60
2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€379.21
RFQ
H
TG-800-SH-72-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€465.88
RFQ
I
TG-800-SH-84-108
2"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€649.48
RFQ
J
TG-800-SH-84-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€547.40
RFQ
K
TG-800-SH-120-48
2"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C120 "€554.24
RFQ
L
TG-800-SH-96-120
2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€805.40
RFQ
M
TG-800-SH-96-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€625.32
RFQ
N
TG-800-SH-84-60
2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€443.43
RFQ
O
TG-800-SH-96-108
2"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€739.73
RFQ
P
TG-800-SH-96-48
2"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€448.46
RFQ
Q
TG-800-SH-96-72
2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€568.24
RFQ
R
TG-800-SH-96-96-LT
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.40 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€855.65
RFQ
S
TG-800-SH-120-72
2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C120 "€708.38
RFQ
T
TG-800-SH-120-108
2"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C120 "€932.06
RFQ
U
TG-800-SH-120-60
2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C120 "€630.54
RFQ
V
TG-800-SH-72-108
2"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€554.24
RFQ
W
TG-800-SH-120-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C120 "€777.64
RFQ
X
TG-800-SH-36-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C36 "€235.41
RFQ
Y
TG-800-SH-36-84-LT
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.40 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C36 "€294.39
RFQ
Z
TG-800-SH-48-84
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C48 "€315.08
RFQ
A1
TG-800-SH-48-84-LT
2"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.40 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C48 "€393.19
RFQ
B1
TG-800-SH-48-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C48 "€342.78
RFQ
C1
TG-800-SH-48-96-LT
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.40 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C48 "€429.54
RFQ
D1
TG-800-SH-72-48
2"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€335.87
RFQ
E1
TG-800-SH-84-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€599.21
RFQ
F1
TG-800-SH-72-72
2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€426.10
RFQ
G1
TG-800-SH-72-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€511.04
RFQ
H1
TG-800-SH-72-96-LT
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.40 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C72 "€644.42
RFQ
I1
TG-800-SH-84-120
2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€701.48
RFQ
J1
TG-800-SH-84-48
2"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C84 "€387.94
RFQ
K1
TG-800-SH-96-60
2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€505.66
RFQ
L1
TG-800-SH-96-96
2"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C96 "€684.08
RFQ
M1
TG-800-SH-144-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi144 "€1,434.49
RFQ
N1
TG-800-SH-120-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi120 "€1,195.33
RFQ
O1
TG-800-SH-108-120
2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi108 "€935.34
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?