VESTIL TG-800-SH-84-84 Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere standard, dimensiune 84 inch x 84 inch | AG8ARQ

VESTIL TG-800-SH-84-84 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 84 inch x 84 inch

Articol: AG8ARQ Model: TG-800-SH-84-84
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€547.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate0.35 grade C
Culoriclar
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lb.
Transmisie ceață6.3%
Înălţime84 "
Lungime0.08 "
Sarcina la 100% alungire32 1/5 lb.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialVinil din PVC
Max. Alungire la tracțiune388%
Unități de măsurareFIECARE
Design de montareAntet
Înălțimea de deschidere84 "
Lățimea de deschidere84 "
Temp. De funcționare Gamă10 de grade. la 140 de grade. F
Stil de suprapunereStandard
Panou de materialVinil din PVC
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 Psi la 23 de grade. C
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Lățimea benzii8"
Forța de tracțiune2635 psi
Lăţime84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)0.2
Lățimea navei (cm)213.36
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateLăţimePreț
VESTIL TG-800-SH-120-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 20 inch x 108 inch | AG8AQK TG-800-SH-120-1082"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€770.30
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 120 inch | AG8AQL TG-800-SH-120-1202"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€830.36
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-48 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 48 inch | AG8AQM TG-800-SH-120-482"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€458.05
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-60 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 60 inch | AG8AQN TG-800-SH-120-602"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€521.11
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-72 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 72 inch | AG8AQP TG-800-SH-120-722"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€585.44
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-84 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 84 inch | AG8AQQ TG-800-SH-120-842"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€642.68
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-96 Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 96 inch | AG8AQR TG-800-SH-120-962"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€707.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TG-800-SH-84-84 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 84 inch x 84 inch
€547.40 /unitate