VESTIL TG-800-S-H-144-144 PVC Vinyl Strip Door, Standard Overlap, Header Mount, 144 x 144 Inch Size | CE4RGF

VESTIL TG-800-SH-144-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, montare pentru antet, dimensiune 144 x 144 inci

Element: CE4RGF Model: TG-800-SH-144-144
€1,434.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate0.35 grade C
Culoriclar
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Transmisie ceață6.3%
Înălţime144 "
Sarcina la 100% alungire32.2 lbs.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialVinil din PVC
Max. Alungire la tracțiune388%
Tip montareAntet
Înălțimea de deschidere144 "
Lățimea de deschidere144 "
Temp. De funcționare Gamă-10 Deg. până la 140 de grade. F
Stil de suprapunereStandard
Panou de materialVinil din PVC
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 psi
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Lățimea benzii8"
Forța de tracțiune2635 psi
Grosime0.08 "
Lăţime144 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateLăţimePreț
VESTIL TG-800-SH-120-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 20 inch x 108 inch | AG8AQK TG-800-SH-120-1082"35 2/5 lb.108 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€770.30
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 120 inch | AG8AQL TG-800-SH-120-1202"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€830.36
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-48 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 48 inch | AG8AQM TG-800-SH-120-482"35 2/5 lb.48 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€458.05
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-60 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 60 inch | AG8AQN TG-800-SH-120-602"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€521.11
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-72 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 72 inch | AG8AQP TG-800-SH-120-722"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€585.44
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-84 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 84 inch | AG8AQQ TG-800-SH-120-842"35 2/5 lb.84 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€642.68
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-96 Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 96 inch | AG8AQR TG-800-SH-120-962"35 2/5 lb.96 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C120 "€707.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TG-800-SH-144-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, montare pentru antet, dimensiune 144 x 144 inci
€1,434.49 /unitate