AKRO-MILS 30240 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de agățare/stivuitoare din seria Akro-Mils 30240 sunt proiectate pentru a fi agățate sau stivuite, făcându-le o soluție de depozitare versatilă pentru diverse setări, cum ar fi ateliere, garaje și depozite.

Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 6 3 / 4 " , Lungime interioară: 14 " , Lățimea interioară: 6 9 / 16 " , Lungime: 14 "până la 16" , Capacitate de incarcare: 60 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 1 , Înălțimea exterioară: 7" , Lungime exterioară: 14 3 / 4 " , Lățimea exterioară: 8 1 / 4 " , latime: 8 "până la 10"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30240NEGRU
Negru12€28.16
B
30240BLU
Albastru12€28.16
C
30240CLAR
clar12€26.84
D
30240VERDE
Verde12€28.16
E
30240RED
Roșu12€28.16
F
30240PIATRA
Piatră12€28.16
G
30240 GALBEN
Galben12€28.16

30240 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de agățare/stivuitoare din seria Akro-Mils 30240 sunt proiectate pentru a fi agățate sau stivuite, făcându-le o soluție de depozitare versatilă pentru diverse setări, cum ar fi ateliere, garaje și depozite.

DESCRIERE

  • Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30240 sunt dotate cu o deschidere frontală largă a buncărului pentru un acces ușor.
  • Au o construcție din plastic pentru a le face rezistente la coroziune și neafectate de acizi slabi și alcalii.
  • Aceste coșuri de rafturi înalte de 7 inci se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe rafturi de oțel și sârmă când sunt umplute.
  • Ele pot rezista la sarcini de până la 60 lb și au o zonă de etichetă turnată pentru a identifica articolele depozitate.
  • Sunt disponibile în culorile piatră, verde, negru, violet, roșu, albastru, albastru deschis, clar și galben.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 29302 Suport pentru carduri: Acest suport este folosit pentru realizarea de compartimente în coșurile de raft și vine într-un corp transparent.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001

Întrebări Frecvente

Sunt stivuitoarele din seria Akro-Mils 30240?

Da, aceste containere sunt proiectate pentru a fi stivuibile, cu conectori turnați în spate și lateral, care permit stivuirea mai multor recipiente în siguranță unul peste altul, fără a fi nevoie de hardware suplimentar.

Ce coduri de culoare folosesc pubele Akro-Mils?

  • Albastru - Instalații / Personal / Medical
  • Roșu - electric
  • Galben - Sudare
  • Verde - Siguranță / Îngrijirea rănilor
  • Negru - Elemente de fixare / Curățare și protecție
  • Piatra - HVAC / Specific Pardoseala
  • Albastru deschis - respirator
  • Mov - Gastrointestinal

Cum îmi pot păstra containerele de depozitare organizate?

Strategia de clasificare a obiectelor și de etichetare a cutiilor de depozitare ar putea ajuta la prevenirea dezorganizarii acestora.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?