Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30240RED Coș de agățat/stivuit, 7 inci înălțime, 8-1/4 inci lățime, 14-3/4 inch lungime, roșu | AC3TKQ 2W075

AKRO-MILS 30240RED Coș pentru suspendare/stivuire, 7 inci înălțime, 8-1/4 inchi lățime, 14-3/4 inci lungime, roșu

În stoc
Element: AC3TKQ Model: 30240REDCrucea Ref: 2W075
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
€28.16 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriRoșu
Înălţime6 "până la 8"
Lungimea interioară a fundului12 "
Înălțimea interioară6 3 / 4 "
Lungime interioară14 "
Lățimea interioară6 9 / 16 "
Lungime14 "până la 16"
Capacitate de încărcare60 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară14 3 / 4 "
Lățimea exterioară8 1 / 4 "
Cantitate pachet12
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30240STONE Coș de agățat/stivuit, 7 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 14-3/4 inch înălțime, piatră | AB3MWH 1UGN7 30240PIATRAPiatră12€28.16
AKRO-MILS 30240GREEN Coș de agățat/stivuit, 7 inci înălțime, 8-1/4 inci lățime, 14-3/4 inci lungime, verde | AC3DZP 2RV71 30240VERDEVerde12€28.16
AKRO-MILS 30240BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, 7 inci înălțime, 8-1/4 inci lățime, 14-3/4 inci lungime, albastru | AC3TRR 2W779 30240BLUAlbastru12€28.16
AKRO-MILS 30240BLACK Coș de agățat/stivuit, înălțime de 7 inchi, lățime de 8-1/4 inci, lungime de 14-3/4 inci, negru | AC9NTR 3HRY5 30240NEGRUNegru12€28.16
AKRO-MILS 30240SCLAR Coș de agățat/stivuit, 7 inci înălțime, 8-1/4 inci lățime, 14-3/4 inch lungime, transparent | AD8GRE 4KER9 30240CLARclar12€26.84
AKRO-MILS 30240YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, 7 inci înălțime, 8-1/4 inci lățime, 14-3/4 inci lungime, galben | AE6ZFG 5W874 30240 GALBENGalben12€28.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30240RED Coș pentru suspendare/stivuire, 7 inci înălțime, 8-1/4 inchi lățime, 14-3/4 inci lungime, roșu
€28.16 /unitate