NTN Rulmenți cu bile radiale agricole


Filtru
Toleranță ABEC: 1 , Material rulment: Oţel , Tip rulment: Agricol , Material de etanșare: BNR , Material scut: Metal rezistent la rugină , Temp. Gamă: -13 grade până la 250 grade F
StilModelÎn afara Dia. ToleranţăBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare staticăLăţimeMaterialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăUngerePreț (ex. TVA)
A
204BBAR
+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb.0.61 "Oțel presat2,880 lb.Chevron SRI # 2€34.35
B
204FREN
+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb.0.735 "Nailon2,860 lb.Chemplus EP-2€57.30
A
88016 / 2AS
+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 lb.0.566 "Oțel presat1,740 lb.Shell Alvania # 2€47.39
C
203RRAR10
+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.72 "Nailon2,160 lb.Polyrex EM€27.57
D
205RHN
+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb.0.7 "Nailon3,150 lb.Prevenirea ruginii€40.21
A
205VVA
+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.062 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€56.78
A
206GGBN
+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 lb.0.944 "Nailon4,390 lb.Shell Alvania # 3€122.38
A
87506 / 2AS
+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Oțel presat4,400 lb.Shell Alvania # 2€72.82
A
88508 / 2AS
+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.063 "Oțel presat6,550 lb.Shell Alvania # 3€125.75
A
8984YY
+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.59 "Nailon2,160 lb.Shell Alvania # 3€55.41
E
205TTH
+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€80.74
A
205RTAN
+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.0.828 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€65.26
B
205TTB
+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€61.24
A
206RTQ
+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 lb.0.88 "Nailon4,390 lb.Shell Alvania # 3€75.36
A
8506 / 2AS
+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Oțel presat4,400 lb.Shell Alvania # 2€87.54
A
88128GG
+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.083 "Nailon6,500 lb.Temprex N2 / Unirex N2€53.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?