Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 205RTAN Rulment radial cu bile Nylon 0.8280 inch Lățime | AE2YNE 4ZYN8

NTN 205RTAN Rulment radial cu bile Nylon 0.8280 inch Lățime

În stoc
Articol: AE2YNE Model: 205RTANCrucea Ref: 4ZYN8
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
€76.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentAgricol
Bore Dia.0.751 "
Toleranța forajului+/- 0.005 "
Materialul cuștilorNailon
Capacitate de încărcare dinamică3,150 lb.
UngereShell Alvania # 3
RPM max890
În afara Dia.2.047 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.0005 "
Material sigiliuBNR
Capacitate de încărcare statică1,770 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
Lăţime0.828 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8482105052
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia. ToleranţăBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare staticăLăţimeMaterialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăUngerePreț
NTN 203RRAR10 Rulment radial cu bile din nailon 0.7200 inch Lățime | AE2YNA 4ZYN3 203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.72 "Nailon2,160 lb.Polyrex EM€32.21
NTN 204BBAR Rulment radial cu bile 0.6100 inch latime | AE2YNB 4ZYN4 204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb.0.61 "Oțel presat2,880 lb.Chevron SRI # 2€40.11
NTN 204FREN Rulment radial cu bile din nailon 0.7350 inch Lățime | AE2YNC 4ZYN5 204FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb.0.735 "Nailon2,860 lb.Chemplus EP-2€66.94
NTN 205RHN Rulment radial cu bile din nailon 0.7000 inch Lățime | AE2YND 4ZYN6 205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb.0.7 "Nailon3,150 lb.Prevenirea ruginii€31.17
NTN 205TTB Rulment radial cu bile din nailon 1.3750 inch Lățime | AE2YNF 4ZYN9 205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€73.88
Rulmenți radiali cu bile NTN 205TTH nailon 1.3750 inci lățime | AE2YNG 4ZYP1 205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€87.91
Rulmenți radiali cu bile NTN 205VVA Nylon 1.0620 inch Lățime | AE2YNH 4ZYP2 205VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.062 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€52.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 205RTAN Rulment radial cu bile Nylon 0.8280 inch Lățime
€76.24 /unitate