Clema pneumatică de schimb Destaco 827-S-LC este utilizată pentru aplicații de prindere, prindere, sudare și localizare. Această unitate de prindere din oțel inoxidabil ține și poziționează produsele în siguranță, pentru o funcționare fără erori. Această clemă pneumatică basculante este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și dispune de restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară și este echipat cu segmente de piston magnetice pentru detectarea precisă a poziției. Clema de schimb pneumatică Destaco 827-S-LC are suprafețe de montare duble pentru o flexibilitate maximă și este capabilă să manevreze sarcini de până la 700 lb. Această clemă de comutare pneumatică poate fi operată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit și are o bară solidă pentru menținerea în siguranță a pieselor de prelucrat. Această clemă tip basculă pneumatică este echipată cu un braț de strângere care oferă un spațiu mare pentru o încărcare ușoară, folosind un mecanism robust cu came elicoidal, acționat de un cilindru de aer cu dublă acțiune. Clema pneumatică de schimb Destaco 827-S-LC are un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor. Este portabil și vine integrat cu cilindri acționați cu aer pentru aplicarea presiunii de prindere și menținerea pieselor de prelucrat în poziție. Presiunea aerului este aplicată în orificiul de strângere, care mișcă astfel brațul de strângere pentru a ține piesa de prelucrat. Apoi se realizează forța de strângere necesară și se exercită asupra piesei de prelucrat. În cadrul acestei acțiuni, această clemă basculante ține piesa de prelucrat ferm și ferm. Pentru deblocarea clemei, presiunea aerului este aplicată în orificiul de deblocare. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță.
Utilizari:
Clema pneumatică de schimb Destaco 827-S-LC este proiectată pentru aplicații precum șlefuirea, sudarea, asamblarea și prelucrarea ușoară în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 827-S-LC este o clemă de schimb pentru Destaco 827-S.
- Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -10 și 90 de grade C.
- Sistemul de control al debitului încorporat permite o funcționare lină.
- Clema pneumatică Destaco 827-S-LC este echipată cu un inel de piston magentic pentru detectarea precisă a poziției.
- Acest model vine cu suprafete de montare duble pentru a oferi flexibilitate maxima.
- Poate găzdui senzori cu fantă în T (8EA-109-1) sau rotunzi (810169).
- Vine cu un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
- Această clemă este autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8EA-109-1: Acești senzori clasificați IP67 (cablu cu 3 fire, conector M8 x 1, 3 pini) sunt compatibili cu clema pneumatică de schimb Destaco 827-S-LC și sunt montați pe cilindri cu caneluri în T. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între -14 grade și 140 grade Fahrenheit. Acești senzori sunt activați cu un inel magnetic care este instalat pe cilindrul clemelor și dispun de un LED pentru o configurare ușoară.
- Destaco 810169: Acești senzori rotunjiți, clasificați IP67, pot fi montați pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Acestea sunt activate de un inel magentic instalat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema de schimb pneumatică Destaco 827-S-LC este construită în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța îmbunătățită a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 827-S-LC este montată folosind două șuruburi în orificiile de montare laterale, pentru a fixa suportul de montare la montarea superioară.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco oferă cleme pneumatice basculante în alte stiluri de bar?
A. Da, Destaco oferă cleme pneumatice basculante în stil U-bar, de asemenea.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere semnifică capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante utilizează aer comprimat mai degrabă decât forța mecanică pentru aplicarea forței de strângere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Acestea sunt acționate cu un cilindru pneumatic cu dublă acțiune.
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Destaco furnizează și senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care sunt avantajele clemelor de alimentare?
A. Clemele de putere oferă capacitatea de a controla forța de strângere, de a crește productivitatea și producția, de a oferi servicii consistente și eficiente pentru operațiuni de producție repetitive și de a sprijini piesele de prelucrat care se ajustează automat.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de reținere a unei cleme basculante este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este ideală.