A Asamblate: Asamblate , Tip rulment: Minge sigilată , Material lamei: Polipropilenă roșie , Lungimea cablului: 10ft , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Comercial , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Polipropilenă , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 140 grade F , Max. Adâncime: 17.5 " , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , Izolarea motorului: Clasa F , RPM motor: 1600 , Tip motor: Pornire condensator , Stil de montare: Podea , Număr de lame: 6 , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Faza: 1 , Diametru arbore: 17 / 32 " , Viteze: 1 , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115 , Finisaj de protecție a sârmei: Palton negru din poliester