MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Aer Circular 20 inch 5480 Cfm 115v | AB9WGW 2FTZ8

MULTIFAN B4E5003M11100P Circular de aer corectat 20 inch 5480 Cfm 115v

În stoc
Articol: AB9WGW Model: B4E5003M11100PCrucea Ref: 2FTZ8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,540.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer rezistent la coroziune
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.20 "
Materialul lameiPolipropilenă roșie
CFM ridicat5480
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Material de gardăOţel
Înălţime24.5 "
Material carcasăPolipropilenă
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Max. Adâncime17.5 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa F
RPM motor1600
Tipul motoruluiPornire condensator
Stil de montarePodea
Numărul de lame6
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.24 "
Fază1
Diagrama arborelui.17 / 32 "
Nivelul sunetului55dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts460
Lăţime24.5 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru din poliester

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)71.88
Lățimea navei (cm)71.88
Codul HS8414519090
Tara natalaNL

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDiametrul lamei.CFM ridicatÎnălţimeCP motorÎn afara Dia.Nivelul sunetuluiWattsPreț
MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Circular de aer 16 inch 3790 Cfm 115v | AB9WGV 2FTZ3 B4E4003M11100P20.5 "16 "379020.5 "1/420 "50dBA280€1,383.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN B4E5003M11100P Circular de aer corectat 20 inch 5480 Cfm 115v
€1,540.55 /unitate