Clema pneumatică Destaco 8007-EHL este proiectată pentru menținerea/prinderea pieselor de prelucrat pe loc în timpul operațiunii. Această clemă pneumatică de prindere este o alegere ideală pentru operațiunile de asamblare și sudare. Dispune de un braț de strângere în stil bară solidă care împiedică alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării. Această bară de prindere este capabilă de modificare pentru a se adapta la diferite cerințe ale aplicațiilor. Clema de prindere Destaco are un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii. Pistonul său cu inel magnetic permite detectarea precisă a poziției pistonului, asigurând astfel o strângere precisă. Baza sa cu flanșă are mai multe perechi de găuri de montare pentru fixarea clemei (folosind șuruburi) pe o suprafață plană / banc de lucru. În situațiile în care clema trebuie îndepărtată sau mutată, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea șuruburilor folosind o șurubelniță. Destaco Seria 8007 clemele pneumatice de prindere sunt disponibile și în variantele de mâner de prindere din stânga și din dreapta Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 8007-EHL este proiectată pentru efectuarea operațiunilor de sudare și asamblare în industria auto, producție și prelucrarea metalelor.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 8007-EHL are un cilindru pneumatic cu control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii.
- Dispune de o bară de prindere în stil solid, care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării.
- Această bară de prindere a clemei de menținere pneumatică este capabilă să se modifice pentru a se adapta la diferite cerințe ale aplicațiilor.
- Vine cu un piston cu inel magnetic care permite detectarea precisă a poziției pistonului pentru o prindere precisă.
- Baza cu flanșă a clemei pneumatice Destaco are mai multe perechi de găuri de montare și șuruburi care pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană/banc de lucru.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8007-EHL: Aceste cleme de schimb găzduiesc senzori rotunzi (810169) sau cu fantă în T (8EA-109-1).
- Destaco CABL-010 și CABL-013: Aceste cleme 8007-EHL sunt compatibile cu cablurile de prelungire cu deconectare rapidă (2 mm și 5 mm) (CABL-010 și, respectiv, CABL-013) pentru a oferi ajustări flexibile de lungime și înălțime. Sunt proiectate pentru zonele în care sunt necesare mai multe puncte de prindere.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 8007-EHL este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 8007-EHL are mai multe perechi de găuri de montare pe bază și poate fi instalată pe o suprafață plană/banc de lucru. La cerere, clema poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea șuruburilor.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte stiluri?
R. Da, pe lângă clemele pneumatice Destaco 8007-EHL, utilizatorul poate alege și dintre opțiunile de mâner de prindere lungi (Destaco 8007-EHR).
Î. Ce este o clemă pneumatică de fixare?
A. Clemele de prindere Destaco sunt cleme acționate pneumatic care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv sudare, prelucrarea lemnului, tensionare, asamblare și testare.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele de prindere pneumatice, clemele manuale de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu / oțel).
Î. Pentru ce sunt folosite clemele?
A. Clemele sunt instrumente flexibile de aplicare utilizate pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat pentru operațiuni temporare. Sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi fabricarea de mobilă, prelucrarea metalelor, construcții, tâmplărie și sudare.
Î. Cum funcționează clemele pneumatice?
A. Anumite cleme de fixare pneumatice, cum ar fi Destaco 8007-EHL, au un cilindru pneumatic cu configurație de tip piston. O linie de alimentare cu aer este alimentată către cilindrul de clemă printr-un port de intrare. Operațiunea de prindere cu mâinile libere se realizează prin reglarea alimentării cu aer de intrare.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul despre locația mânerului de operare și unde ar trebui să-l apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.