Clema pneumatică Destaco 8007-EHR, cunoscută și sub denumirea de clemă pneumatică de prindere, este ideală pentru strângerea rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Folosește cilindri acționați cu aer pentru aplicarea presiunii de prindere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc și pentru a permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Această clemă portabilă este echipată cu un mecanism de comutare pentru a menține clema blocată mecanic, chiar și în timpul pierderii presiunii aerului. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune. Bara de prindere solidă și știfturile și bucșele întărite la toate punctele de pivotare asigură durabilitatea unității. Clema pneumatică Destaco 8007-EHR este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și pentru senzori cu fantă în T și dispune de restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Vine echipat cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru manipularea sarcinilor de până la 830 lb și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F. Această clemă pneumatică Destaco este echipată cu un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în țevi. dispozitive de fixare și este echipat cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Dispune de un design închis pentru sudare la puncte și MIG în medii de lucru murdare.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 8007-EHR este ideală pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică de prindere Destaco 8007-EHR are o funcție pregătită pentru senzor pentru cilindri rotunji sau cu fantă în T, pentru a asigura montarea cu profil redus și montarea ușoară.
- Sistemul de control al debitului încorporat elimină controalele externe ale debitului.
- Această clemă pneumatică Destaco poate suporta sarcini de până la 830 lb.
- Încorporează știfturi și bucșe întărite în toate punctele de pivotare pentru o durabilitate sporită.
- Clema pneumatică Destaco 8007-EHR vine cu o bară de strângere solidă pentru a se potrivi cu mai multe aplicații.
- Această clemă are un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
- Este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Destaco CABL-010 și CABL-013: Cablurile de prelungire cu deconectare rapidă, CABL-010 (2 mm) și CABL-013 (5 mm), oferă o reglare flexibilă a lungimii și înălțimii și sunt proiectate pentru zonele în care sunt necesare mai multe puncte de prindere .
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Această clemă pneumatică 8007-EHR poate găzdui senzori cu fantă T (8EA-109-1) sau rotunzi (810169). Sunt utilizate pentru soluții de înaltă performanță de reținere, automatizare și izolare a lucrărilor.
Standarde și aprobări:
Clema pneumatică Destaco 8007-EHR este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 8007-EHR oferă montare cu profil redus și montare ușoară. Dispune de găuri filetate pe placa de bază pentru fixarea clemei pe o suprafață netedă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.