Clema pneumatică Destaco 802-U-RC este o clemă de înlocuire pentru clema 802-U. Această clemă este echipată cu un cilindru acționat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și apoi utilizarea aerului comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Cilindrul non-pivotant poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Este ideal pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă pneumatică cu basculă încorporează o legătură cu acțiunea basculă peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Clema pneumatică de schimb Destaco 802-U-RC este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și cu fantă în T și dispune de un sistem de restricție a debitului încorporat, eliminând astfel necesitatea controalelor externe ale debitului și asigurând o strângere lină. Este o unitate complet autonomă și necesită doar o singură sursă de presiune. Această clemă pneumatică are un design închis pentru sudarea MIG și în puncte în medii murdare. Vine cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Această clemă de schimb este capabilă să reziste la sarcini de până la 200 lb și este integrată cu brațe de prindere cu bară în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor. Clema pneumatică Destaco 802-U-RC este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii. Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Utilizari:
Clema pneumatică de putere Destaco 802-U-RC este utilizată pentru strângerea, poziționarea și ținerea foilor și pieselor metalice, în dispozitive și sisteme de manipulare din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 802-U-RC cuprinde un cilindru pneumatic care dispune de control al debitului încorporat pentru o funcționare lină.
- Vine cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției.
- Această unitate are un design pregătit pentru senzor pentru a găzdui fie senzori cu fantă în T, fie senzori rotunzi.
- Clema de înlocuire Destaco 802-U-RC este integrată cu brațe de prindere cu bară în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 200 lb.
- Această clemă pneumatică este capabilă să fie acționată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Accesorii compatibile:
- Destaco 802550-20-1-00: Aceste kituri de etanșare de schimb sunt concepute pentru funcționarea neobstrucționată a clemelor și asigură soluții de înaltă performanță de reținere, automatizare și izolare a lucrărilor.
- Destaco 202208-M: Aceste axuri din neopren lipite cu vârf plat sunt utilizate cu clema pneumatică Destaco 802-U-RC pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Acestea pot fi ajustate pentru a se potrivi cu materiale de diferite grosimi și pot fi, de asemenea, înlocuite pentru a prelungi durata de viață a clemelor basculante prin reducerea riscului de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
- Destaco 215105: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu clemă pneumatică Destaco 802-U-RC pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Sunt fabricate din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 802-U-RC îndeplinește standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 802-U-RC are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Este disponibilă clema pneumatică Destaco 802-U-RC într-o versiune pentru temperatură înaltă?
A. Versiunea pentru temperatură înaltă este disponibilă la cerere, adăugați -HT la sfârșitul numărului de model și solicitați o ofertă de la Raptor Supplies.
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design și funcționare de bază ca și clemele cu apăsare manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco în timpul reconstrucției lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC este perfectă pentru utilizarea cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G ar trebui utilizată cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere semnifică capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii roșii a mânerului clemei, deoarece înfățișează doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul ușor și rapid.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv poziția axului (lungimea brațului de prindere), zona cilindrului, alezajul cilindrului și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.