Cleme pneumatice sunt ideale pentru aplicarea presiunii asupra pieselor de prelucrat pentru aplicații repetitive de prindere prin utilizarea cilindrilor acționați cu aer. Clemele pneumatice Destaco sunt potrivite pentru operațiuni de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalare. Seria Destaco 802 clemele pneumatice de fixare sunt versiuni pneumatice ale clemelor manuale 202-U. Sunt gata de senzor pentru detectarea pozițiilor deschise și închise ale clemei și au caracteristică încorporată de restricție a debitului pentru o curgere lină, eliminând cerințele de control extern al debitului. Destaco 802-U-LC este folosit ca înlocuitor pentru a înlocui ansamblul uzat al clemei Destaco 802-U. Funcționează prin atașarea cu un cilindru pneumatic care utilizează aer comprimat pentru deplasarea barei de prindere și pentru a ține piesele de prelucrat. Cilindrul pneumatic cu dublă acțiune are un port 1/8 NPT sau G-1/8 pentru conectarea la o sursă de alimentare pneumatică. Acest ansamblu de clemă este echipat cu o bară în U pentru a găzdui un ansamblu ax reglabil pentru a ține piesele de prelucrat. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului și funcționarea în siguranță. Acest ansamblu clemă are orificii de montare filetate pe bază pentru o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe plane, orizontale. Oferă o capacitate maximă de păstrare de 200 lb. Raptor Supplies ofera si aceasta clema intr-o varianta avand o temperatura ridicata de functionare.
Utilizari:
Ansamblul de cleme de schimb Destaco 802-U-LC este utilizat în mod ideal în aplicații, cum ar fi fixarea, testarea, sudarea și asamblarea în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Ansamblul de clemă de schimb Destaco 802-U-LC folosește cilindri acționați cu aer pentru a menține piesele de prelucrat.
- Este echipat cu o bară de prindere în U pentru reglarea flexibilă a poziției axului.
- Acest braț de clemă are o lungime de 1.73 inchi și o înălțime de 1.06 inchi.
- Oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 200 lb.
- Această clemă este acționată folosind o pârghie pentru a aplica presiune pneumatică unui cilindru pneumatic și apoi mișcați brațul de prindere.
- Vine cu șaibe cu flanșă pentru strângerea fusurilor atașate într-un loc fix.
- Baza acestui ansamblu de clemă are găuri de montare filetate pentru o instalare rapidă pe o piesă de lucru/suprafață plană.
Accesorii compatibile:
- Ansamblu de cilindru de schimb Destaco 802CYL: Aceste ansambluri de cilindru se atașează la ansamblurile de cleme de schimb pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale clemelor pneumatice din seria 802.
- Destaco 202208-M: Raptor Supplies oferă aceste axe din neopren lipit cu vârf plat pentru atașarea la bara de prindere și ținerea pieselor de prelucrat.
- Destaco 215105: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate pentru strângerea arborelor la o locație fixă atunci când sunt atașate la clema de schimb Destaco 802-U-LC.
Standarde și aprobări:
- Ansamblul clemei de schimb Destaco 802-U-LC este proiectat în conformitate cu standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de schimb Destaco 802-U-LC are găuri de montare filetate pe baza sa pentru o instalare ușoară și sigură pe o suprafață plană, orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Oferă marca Destaco 802-U-LC clemă în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice într-o gamă largă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu/oțel).
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucție?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrilor pneumatici.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de reținere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei care este măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția axului atașat în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.