DESTACO Cleme de comutare pneumatice din seria 802


Filtru
Deschiderea barei de prindere: 102 grade , Material: Oţel
StilModelDimensiunea portuluiCapacitate de deținereExercitarea ForțeiStil braț de clemăLungimea brațului de prindereAlezaj cilindruCicluTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A
802-UE
1/8200 lbs.200 lbs.U-Bars1.73 "1.26 "Slab / scăzut-10 până la 90°C€329.84
B
802-U
1/8 NPT200 lbs.200 lbs.U-Bars1.73 "1.26 "Slab / scăzut-10 până la 90°C€272.95

Cleme de comutare pneumatice din seria 802

Clemele pneumatice Destaco Seria 802 sunt ideale pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme pneumatice sunt echipate cu un cilindru acționat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și apoi utilizarea aerului comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Acestea au o legătură cu acțiune de comutare peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv care este ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Aceste cleme pneumatice sunt complet autonome și necesită doar o singură sursă de presiune. Aceste unități de clemă sunt pregătite pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și cu fantă în T și au un sistem de restricție a debitului încorporat. Acest lucru elimină necesitatea controlului debitului extern, asigurând astfel o strângere lină. Acestea au un design închis pentru sudarea MIG și prin puncte în medii murdare. Aceste cleme pneumatice tip basculă au un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Aceste cleme basculante sunt acționate de cilindri pneumatici cu dublă acțiune care oferă o presiune maximă de strângere de 145 psig și sunt integrate cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Aceste cleme sunt capabile să reziste la sarcini de până la 200 lb și sunt integrate cu brațe de prindere cu bară în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor. Clemele pneumatice Destaco Seria 802 dispun de un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii. Clemele pneumatice Destaco Seria 802 pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Oferim si Destaco Cleme în linie dreaptă seria 610 având o bază filetată pentru o instalare convenabilă și sigură.

Utilizeaza

  • Clemele pneumatice din seria Destaco 802 sunt utilizate pentru strângerea, poziționarea și ținerea foilor și pieselor metalice, în dispozitive și sisteme de manipulare.

DESCRIERE

  • Clemele pneumatice Destaco Seria 802 sunt echipate cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției.
  • Aceste cleme pneumatice tip basculă din seria 802 dispun de controale de debit încorporate pentru a elimina nevoia de controale externe ale debitului.
  • Aceste unități de prindere sunt integrate cu brațe de prindere cu bară în U pentru a menține în siguranță piesele de prelucrat.
  • Clemele pneumatice Destaco Seria 802 sunt gata pentru senzori pentru a găzdui senzori rotunzi și cu fantă în T.
  • Clemele pneumatice din seria 802 sunt capabile să susțină sarcini de până la 200 lb.
  • Aceste cleme pneumatice basculante pot fi acționate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.

Accesorii compatibile

  • Destaco 202208-M: Acest ax din neopren lipit cu vârf plat este folosit cu clemele pneumatice Destaco seria 802 pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Poate fi folosit și cu diverse unități de clemă Destaco, inclusiv 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 217-U, 217-UB, 215-U și 215 -UB. Acest ax din neopren lipit cu vârf plat poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și poate fi, de asemenea, înlocuit pentru a prelungi durata de viață a clemelor basculante prin reducerea riscului de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
  • Destaco 215105: Această șaibă cu flanșă este utilizată cu clemele pneumatice cu bascule Destaco seria 802 pentru a menține o sarcină suficientă pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Este proiectat pentru utilizare cu o varietate de cleme, inclusiv 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202-UB, 202-B , 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL & 217-UB-L. Această șaibă cu flanșă este realizată din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Standarde și aprobări

Clemele pneumatice Destaco Seria 802 îndeplinesc standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.

Instalare

Clemele pneumatice Destaco Seria 802 au o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.

Întrebări Frecvente

Ce sunt clemele pneumatice cu bascule?

Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele cu apăsare manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.

Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco în timpul reconstrucției lor?

O unsoare de cuplare precum Mobil XTC este perfectă pentru utilizarea cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G ar trebui utilizată cu etanșările cilindrului pneumatic.

Care este capacitatea de reținere a unei cleme?

Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere înseamnă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.

Ce înseamnă culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco?

Nu există o astfel de semnificație a culorii roșii a mânerului clemei, deoarece descrie doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul ușor și rapid.

Ce înseamnă forța de strângere?

Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv poziția axului (lungimea brațului de prindere), zona cilindrului și alezajul cilindrului și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.

Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?

Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?