Clema pneumatică Destaco 802-U, cunoscută și sub denumirea de clemă cu bascule, este proiectată pentru a fixa și ține în poziție piesele de prelucrat. Este ideal pentru aplicații de prindere rapidă în industria metalelor, prelucrarea lemnului, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă pneumatică este echipată cu un cilindru acţionat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Vine integrat cu o legătură cu acțiune de comutare peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv care este ușor de adaptat pentru o mare varietate de operațiuni. Această clemă pneumatică de prindere este complet autonomă și necesită doar o singură sursă de presiune. Unitatea de clemă este pregătită pentru senzori atât pentru senzori de tip rotund, cât și pentru senzori cu fantă în T și dispune de un sistem de restricție a debitului încorporat. Acest lucru elimină necesitatea controlului debitului extern, asigurând astfel o strângere lină. În plus, are un design închis pentru sudarea MIG și în puncte în medii murdare. Clema pneumatică cu basculă are un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare și poate furniza o presiune maximă de strângere de 145 psig la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit. Este integrată cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață și este capabilă să reziste la sarcini de până la 200 lb. Clema Destaco 802-U vine integrată cu brațe de prindere cu bară în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță, un inel de piston magnetic. pentru detectarea precisă a poziției și un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 802-U oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații precum strângerea, poziționarea și menținerea tablelor și pieselor în dispozitive și sisteme de manipulare. Sunt ideale pentru industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 802-U are un control al debitului încorporat pentru a elimina controalele externe ale debitului și pentru a asigura o funcționare lină.
- Vine cu un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
- Această clemă este gata de senzor pentru cilindru rotund sau cu fantă în T pentru a permite montarea ușoară și montarea cu profil redus.
- Funcționează la temperaturi cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit și are o presiune a aerului de intrare de până la 145 psi.
- Această clemă pneumatică Destaco 802-U este capabilă să manevreze sarcini de până la 200 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Clema pneumatică în linie dreaptă 803-ME a mărcii găzduiește senzori cu fantă T (8EA-109-1) sau rotunzi (810169).
- Destaco 202208-M: Aceste axe din neopren lipite cu vârf plat sunt utilizate cu clema pneumatică Destaco 802-U pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Aceste axe din neopren lipite cu vârf plat pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și pot fi, de asemenea, înlocuite pentru prelungirea duratei de viață a clemelor basculante prin reducerea riscului de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
- Destaco 215105: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu clemele pneumatice Destaco 802-U pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Aceste șaibe cu flanșe sunt fabricate din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
Clema pneumatică Destaco 802-U îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța calitativă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 802-U are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design și funcționare de bază ca și clemele cu apăsare manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco în timpul reconstrucției lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC este perfectă pentru utilizarea cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G ar trebui utilizată cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere semnifică capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii roșii a mânerului clemei, deoarece înfățișează doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul ușor și rapid.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv poziția axului (lungimea brațului de prindere), zona cilindrului, alezajul cilindrului și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.